カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(1)
- イトーキ(136)
- SMC(123)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- ホンダ(68)
- TAKEGAWA(武川)(52)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- SIEMENS(22)
- KVK(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- INAX(LIXIL)(16)
- TOZEN(トーゼン)(15)
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(13)
- イマオコーポレーション(11)
- 河村電器産業(9)
- フロパーサル(9)
- 光(7)
- ブランドをもっと見る
「kf5」の検索結果

シリコーン(高温用)
信越化学工業¥18,457税込¥20,3031缶(1kg)当日出荷高温用シリコーンオイルです。用途開放系熱媒オイルに適しています。トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル質量(kg)1.1色透明容量(kg)1粘度(C/S)400容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル(化粧品添加用)
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)9日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル(低温用)
信越化学工業(1件のレビュー)¥22,977税込¥25,2751缶(1kg)当日出荷用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル KF96 低粘度品
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか当日出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 高粘度品
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)