カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- 空調服(9)
- 伸興電線(5)
- ケーピープラテック(5)
- ノーブランド(4)
- 菊水化学工業(4)
- 沖電線(3)
- オーナンバ(3)
- カスタム(2)
- コクヨ(2)
- 関西通信電線(2)
- 四国電線(2)
- 佐文工業所(2)
- cotta(2)
- 東邦大信(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km-72」の検索結果
特価

エマルジョン型消泡剤(食品工業用)
信越化学工業(1件のレビュー)¥6,119税込¥6,6091本(1kg)当日出荷食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。トラスコ品番423-0671材質主成分:シリコーン色乳白色容量(kg)1危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(食品工業用)
信越化学工業(4件のレビュー)¥8,790~税込¥9,493~1パック(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
エマルジョン型離型剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781缶(16kg)4日以内出荷から30日以内出荷エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)
信越化学工業¥8,698~税込¥9,394~1本(1kg)ほか39日以内出荷食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤水粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品