カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • 菊水化学工業(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • ケーピープラテック(2)
  • エスコ(1)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • 四国電線(1)
  • 三彩化工(1)
  • つやげん(1)
  • 巽合成化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-73 16kg」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用材質主成分:シリコーン乳白色危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(1件のレビュー)
5,298税込5,722
1本(1kg)
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。トラスコ品番423-0671材質主成分:シリコーン乳白色容量(kg)1危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(4件のレビュー)
8,790税込9,493
1パック(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
固形型消泡剤 信越化学工業固形型消泡剤信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(200g)
当日出荷
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用主成分シリコーン
投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)信越化学工業
5,998税込6,598
1個(200g×1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。