カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • サンエス(75)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ParkerTAIYO(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ELPA(1)
  • サンビー(1)
  • サンワサプライ(1)
  • マイゾックス(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • KSフィルター(1)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-61」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱用オイルコンパウンド KS-613N 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド KS-613N信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)
10日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
オイルコンパウンドカテゴリ