カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- TRUSCO(1)
- タンガロイ(1)
- ブラスト興業(1)
「ks-65a」の検索結果
特価

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m色白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
バルブシール用オイルコンパウンド
信越化学工業¥10,980税込¥12,0781缶(1kg)当日出荷シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。用途電気絶縁、シール用。トラスコ品番423-0817材質主成分:シリコーン質量(kg)1.1色白色容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用