カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- サンエス(94)
- ホンダ(74)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ParkerTAIYO(4)
- CHINO(チノー)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イマオコーポレーション(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日野自動車(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 京町産業車輌(1)
- サンビー(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ks61」の検索結果

ペースト型シリコーン離型剤
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,545税込¥1,7001本当日出荷耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105色白使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
放熱用オイルコンパウンド KS-613N
信越化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)欠品中シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用