カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- 呉工業(クレ)(5)
- スリーボンド(1)
「loctite 587」の検索結果
特価

超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類