カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- イトーキ(45)
- ミツビシ(35)
- OSG(オーエスジー)(24)
- TP-LINK(16)
- ブラスト興業(10)
- エスコ(7)
- 三菱ふそう(7)
- 矢崎化工(6)
- TDKラムダ(5)
- SMC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 日本ニューマチック工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- ワルター(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- イスカル(3)
- コーセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nrt」の検索結果

シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色クリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色黒容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾