カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- NACHI(不二越)(1)
「sdp10.3」の検索結果

2液型室温硬化放熱材料
信越化学工業(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781セット(2kg)18日以内出荷二液混合により室温で硬化する放熱材料です。未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です。塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません。硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます。基材への接着性がないため、リワークが可能です。付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導セット内容A×1kg、B×1kg硬化時間(時間)24(25℃)比率100:100指触乾燥時間(時間)6