カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • コクゴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-20dg」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業

    シリコーン熱収縮ゴムチューブ

    信越化学工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(20本)
    当日出荷から32日以内出荷
    シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
    用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
タンガロイ cst-20特集