カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(2)
- デンカエレクトロン(4)
- コクゴ(2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ニチバン(1)
- タイガースポリマー(1)
「st-40dg ul」の検索結果
特価

シリコーン熱収縮ゴムチューブ
信越化学工業¥42,980税込¥47,2781パック(20本)当日出荷から32日以内出荷シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
熱収縮ゴムチューブ 1M
信越化学工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮色グレー長さ(m)1主成分シリコーン特性電気特性
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
信越化学工業¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から7日以内出荷電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000