カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • BRAKING(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • MIWA(8)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • RIDEA(2)
  • コクゴ(1)
  • サンワサプライ(8)
  • パオック(1)
  • 八光電機(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 東亜高級継手バルブ製造(1)
  • 美和ロック(15)
  • 音羽電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-dg」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業
    グレー
    ブラック
    レッド

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • 熱収縮ゴムチューブ ST10DG(0.5mm)1M 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ ST10DG(0.5mm)1M

    信越化学工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    電気特性に優れています。
    用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。長さ(mm)1000色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200収縮後内径(Φmm)0.8~1.3
  • 熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M

    信越化学工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    8日以内出荷
    電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
    材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮前内径(Φmm)15.0~18.5コード177-2878収縮温度80℃~収縮率(%)50アズワン品番64-5051-89収縮後内径(Φmm)7.3~9.0耐電圧(V)20000収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
  • 熱収縮ゴムチューブ 1M 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ 1M

    信越化学工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    -50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。
    用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮色グレー長さ(m)1主成分シリコーン特性電気特性
  • シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業

    シリコーン熱収縮ゴムチューブ

    信越化学工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1パック(20本)ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
    用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
  • 熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ

    信越化学工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
    材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ