カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8)
  • エスコ(1)
  • つやげん(1)
  • 巽合成化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsa732 15kg」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    信越化学工業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
    用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
  • エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(食品工業用)

    信越化学工業(4件のレビュー)
    8,790税込9,493
    1パック(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
    用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
  • 固形型消泡剤 信越化学工業

    固形型消泡剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(200g)
    当日出荷
    固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
    用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    信越化学工業
    28,851税込31,736
    1缶(16kg)
    欠品中
    エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
    用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用材質主成分:シリコーン乳白色危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)

    信越化学工業
    8,698税込9,394
    1本(1kg)ほか
    39日以内出荷
    食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
    用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品
はかり 15kg特集