カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- 関東冷熱工業
- Metrol(メトロール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「css60a」の検索結果

KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)軽量化タイプ
関東冷熱工業¥56,980税込¥62,6781台(60L)当日出荷「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)