カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 関東冷熱工業
  • MikroElektronika(26)
  • 石崎剣山製作所(10)
  • NSP(8)
  • SMC(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • EVN(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • オークラ輸送機(2)
  • デビルビス(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • MOXA(2)
  • SPARKFUN(2)
  • アズワン(1)
  • 石川製作所(1)
  • スズキ(1)
  • ゼブラ(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ikr」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業

    特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD

    関東冷熱工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
    厚さ(mm)5熱伝導率(W/mk)0.023質量(kg/m2)0.3
  • 関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業

    関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD

    関東冷熱工業
    4,598税込5,058
    1枚(1本)
    当日出荷
    KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
    用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業

    関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD

    関東冷熱工業
    94,980税込104,478
    1巻
    5日以内出荷
    KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
    用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。トラスコ品番559-4954材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層長さ(mm)25000幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120