絞り込み
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- モノタロウ(77)
- 大阪魂(4,811)
- ヤマヒロ(72)
- 九飛勢螺(43)
- ピアス(4)
- KNフジニッテイ(2)
- Modes(31)
- ユニカ(33)
- HEX PRO(1)
- TRUSCO(631)
- エスコ(1,893)
- ホンダ(366)
- BONDHUS(323)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(291)
- 工進(273)
- EFFORT(エホート)(270)
- SK11(269)
- 近江精機(255)
- エイト(243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「HEX」の検索結果

TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥299税込¥3291本当日出荷簡単にネジ穴を捉え、斜めからスムーズにネジを廻せます。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)HEX6.0×85本数1本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥139~税込¥153~1本当日出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角キーレンチセット ロング
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(9本組)当日出荷収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998~税込¥2,198~1セット(6本組)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。 簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。 金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角キーレンチセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(8本)ほか当日出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。用途工場関連・車両整備などに。形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ナイフ型六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(6本)3日以内出荷コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。トラスコ品番853-3407セット内容2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本形状ナイフ型サイズ6質量(g)250先端形状六角二面幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角キーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891本6日以内出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
袋入ロング六角レンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,714~税込¥4,085~1箱(6本)6日以内出荷光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(6本組)当日出荷インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドドライバー No.5700
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドドライバー No.5300
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番240-1398種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥5,598税込¥6,1581セット(8本)当日出荷ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイブリッドドライバー No.5300
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番240-1401種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
Reセットねじ打ち名人
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷滑りやすい材料や上向き・横向き作業に用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット(六角)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SDSワンタッチホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
ボールポイントビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
ビスピタ (六角軸用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷建築用コーススレッドビスに最適。 超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。 本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。 市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。付属品プラス#2×65mmビット1本トラスコ品番212-2375質量(g)32本体質量(g)32
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
両頭六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に材質特殊鋼色シルバー対辺(mm)軸:6.35適合工具18V/40Vインパクト対応
両頭ボールポイントビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥679税込¥7471個翌々日出荷用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に仕様磁力付き材質特殊鋼色シルバータイプ両頭タイプ対辺(mm)軸:6.35奥行D×幅W×高さH(mm)約110×6.35×6.35適合工具18Vインパクト対応
ボールポイントビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥329税込¥3621本5日以内出荷簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5782全長(mm)85先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥95,880税込¥105,4681箱(60個)6日以内出荷いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥113,880税込¥125,2681箱(60個)6日以内出荷いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0