カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- マキタ(12)
- ANEX(1)
- 神沢(1)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da350drg」の検索結果

LグリップPRO
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個トラスコ品番396-1346接続口径6.35(六角)全長(mm)168材質(本体)鉄質量(g)400最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在RoHS指令(10物質対応)対応