カテゴリ

  • 作業工具(26)
    • 六角棒レンチL型(6)
    • 六角棒レンチT型(2)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(5)
    • 六角ドライバー/ボールポイントドライバー(2)
絞り込み
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)
  • モノタロウ(106)
  • 大阪魂(4,019)
  • ヤマヒロ(66)
  • 九飛勢螺(42)
  • ピアス(4)
  • KNフジニッテイ(2)
  • Modes(31)
  • ユニカ(32)
  • HEX PRO(1)
  • TRUSCO(650)
  • エスコ(3,770)
  • YAMAHA(ヤマハ)(691)
  • Wera(464)
  • EFFORT(エホート)(262)
  • SK11(262)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(243)
  • 近江精機(230)
  • エイト(218)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む

「hex」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    簡単にネジ穴を捉え、斜めからスムーズにネジを廻せます。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)HEX6.0×85本数1本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角キーレンチセット ロング サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット ロング

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(9本組)
    当日出荷
    収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,598税込2,858
    1セット(8本組)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。 簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。 金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ型六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ナイフ型六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。
    先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)6形状ナイフ型トラスコ品番853-3407セット内容2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本サイズ6質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
    用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。全長(mm)65先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(6本組)
    当日出荷
    インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
    用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドドライバー No.5700 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5700

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5300

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番240-1398種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
    用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5300

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番240-1401種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    5,598税込6,158
    1セット(8本)
    欠品中
    ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ 六角セット 3本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット(六角)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Reセットねじ打ち名人 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Reセットねじ打ち名人

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
    用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
  • ビット交換式ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換式ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
  • SDSワンタッチホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDSワンタッチホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
    適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスピタ (六角軸用) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビスピタ (六角軸用)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    建築用コーススレッドビスに最適。 超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。 本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。 市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。
    付属品プラス#2×65mmビット1本トラスコ品番212-2375質量(g)32本体質量(g)32
  • カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    カラーグリップタイプキー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
    用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
  • マグピタ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マグピタ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
    用途六角軸のビットに差して。仕様六角軸用トラスコ品番853-2476寸法(mm)24×15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    両頭六角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に材質特殊鋼シルバー対辺(mm)軸:6.35適合工具18V/40Vインパクト対応
  • 両頭ボールポイントビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    両頭ボールポイントビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に仕様磁力付き材質特殊鋼シルバータイプ両頭タイプ対辺(mm)軸:6.35奥行D×幅W×高さH(mm)約110×6.35×6.35適合工具18Vインパクト対応