カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- シンフォニアテクノロジー
「c10-1vfef」の検索結果

周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から翌々日出荷出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥88,980税込¥97,8781台当日出荷から翌々日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
リニアフィーダ LFシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
小形電磁フィーダ CF形(駆動部)
シンフォニアテクノロジー¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。厚さ(mm)最小:9質量(kg)駆動部:3.5定格電圧(V)200角度(°)板ばね:12定格電流(A)0.12最大幅(mm)40最大長(mm)350振動数範囲(Hz)95~120最大振幅0.60mmケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
パーツフィーダ ERシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。用途微小・精密ワークにの搬送装置として。定格電圧(V)200