カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- シンフォニアテクノロジー
「lfg-900b」の検索結果

リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から3日以内出荷シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR