カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • モノタロウ(1)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
  • シンワ測定(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • 村上衡器(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • OGK(1)
  • タカノ(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • 坂本モデル(1)
  • 愛和産業(1)
  • 大正天びん製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400g 錘」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
500g はかり特集