カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • CKD(31)
  • Kawasaki(14)
  • MAZDA(マツダ)(267)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(20)
  • SMC(271)
  • TRUSCO(68)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
  • イースタン精工(8)
  • カワグレ(52)
  • スズキ(19)
  • トヨタ(67)
  • ニッサン(7)
  • ホンダ(48)
  • 岩田製作所(30)
  • 日東工業(8)
  • 河村電器産業(12)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b0620」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

    VIBRA(新光電子)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整種類電子天秤出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
  • 本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    11日以内出荷
    コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
    種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示校正証明書一般校正(中国語)
  • 電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    11日以内出荷
    爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
    仕様別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤機能風袋引き・オートオフ・バックライト付き表示形式デジタルインターフェース赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92防爆構造Ex ia II B T4合格品防塵防水性能IP65校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    11日以内出荷
    爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
    仕様別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤機能風袋引き・オートオフ・バックライト付き表示形式デジタルインターフェース赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92防爆構造Ex ia II B T4合格品防塵防水性能IP65校正証明書一般校正(中国語)
  • 本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    11日以内出荷
    コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
    種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示風袋引方法ありひょう量単位gkg/ct/mom/pcs/パーセント校正証明書一般校正(英語)
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ-B

    VIBRA(新光電子)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個ほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ

    VIBRA(新光電子)
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1セットほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
6206zzcm特集