カテゴリ

  • 測定用品(15)
    • はかり関連商品(1)
  • 測定関連サービス(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • モノタロウ(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • エレコム(2)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • MCO(2)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • 廣杉計器(21)
  • ラインアイ(9)
  • SMC(15)
  • MARWI(14)
  • カナレ電気(12)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(8)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • INFINEON(6)
  • ノースワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)

    RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)

    VIBRA(新光電子)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ機能風防使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
  • ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター付属品

    VIBRA(新光電子)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
    セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量3200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)200×200直線性±0.03g
  • 【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R

    VIBRA(新光電子)
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
    出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
    仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
  • 【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付 VIBRA(新光電子)

    【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付

    VIBRA(新光電子)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
    最小表示(mg)0.1
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    829,800税込912,780
    1セットほか
    3日以内出荷から71日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
    用途薬品等の計量、計数はかり最小表示(g)1仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)ケーブル長(m)(はかり)5湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
    計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
    用途計数はかり
  • 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
    仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
  • 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん CJ

    VIBRA(新光電子)
    92,980税込102,278
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 "・サビ、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)のタフ ボディ天びん ・防塵・防水構造で、タフな現場でも活躍 ・ACアダプタのほか、乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計量可能(CJ/CJR seriesはオプション) ・多様な計量モード"
    種類高精度電子天びん表示形式デジタル
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    389,800税込428,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
    用途計数はかり仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g
  • カラット天びん VIBRA(新光電子)

    カラット天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
    用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位ct/g
  • 分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR

    VIBRA(新光電子)
    239,800税込263,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
    用途研究・品質管理分野の精密計量仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防タイプ分銅内蔵型種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)温度範囲(℃)10~30センサーフォースバランス式センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)機能風防本体寸法(mm)奥行320(風防を含む)本体寸法(mm)高さ335(風防を含む)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ-B

    VIBRA(新光電子)
    489,800税込538,780
    1セットほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ

    VIBRA(新光電子)
    739,800税込813,780
    1セットほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
  • 高精度電子台はかり HF VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり HF

    VIBRA(新光電子)
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
    温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
  • 高精度電子台はかり FJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり FJ

    VIBRA(新光電子)
    919,800税込1,011,780
    1台ほか
    30日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり種類高精度電子台はかり表示形式デジタル最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)800×600×H125ケーブル長(m)(はかり)5調整方式外部校正分銅による手動スパン調整寸法(mm)(表示部)294×100×184機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)使用環境湿度(%)80以下質量(kg)(計量部)53、(表示部)2出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源(V)AC100電源コード(m)3風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg