カテゴリ
- 測定用品(23)
絞り込み
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Nikon(ニコン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(40)
- TRUSCO(9)
- アズワン(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(8)
- ホンダ(63)
- マキテック(14)
- ヨドノ(8)
- 大正天びん製作所(24)
- 富士インパルス(173)
- 廣杉計器(12)
- 日本製線(5)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「sb-200」の検索結果

基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F2級(1級)
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F1級(特級)
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級M1級(2級)
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正