カテゴリ

  • 測定用品(232)
    • 天秤(44)
    • はかり関連商品(48)
    • 分銅/おもり(120)
    • 個数はかり(4)
  • 測定関連サービス(26)
    • はかりレンタル(26)
絞り込み
ひょう量
  • 12kg(10)
  • 15kg(9)
  • 30kg(7)
  • 33kg(5)
  • 60kg(6)
  • 150kg(5)
  • 220g(15)
  • 320g(20)
  • 600g(9)
  • 620g(27)
  • 1200g(6)
  • 1500g(5)
  • 2200g(13)
  • 3000g(5)
  • 3200g(22)
  • 4200g(5)
  • 6000g(6)
  • 6200g(19)
  • 12000g(8)
  • 15000g(8)
最小表示
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(1)
  • 0.001g(22)
  • 0.002g(2)
  • 0.002kg(2)
  • 0.005g(2)
  • 0.005kg(3)
  • 0.01g(37)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02g(2)
  • 0.02kg(3)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(41)
  • 0.1mg(3)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(3)
  • 1g(26)
  • 5g(2)
  • -(1)
  • その他(3)
種類
  • 種類台はかり(6)
  • 種類電子天秤(40)
校正証明書
  • 付き(116)
計量皿形状
  • (34)
  • (33)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • ct(カラット)(3)
  • g(グラム)(25)
  • kg(キログラム)(19)
  • mg(ミリグラム)(1)
  • mom(モンメ)(2)
  • PCS(1)
%(パーセント)・ct(カラット)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・PCS
表示形式
表示形式
デジタル(40)
デジタル
適合地域
  • 三重県(5)
  • 京都府(5)
  • 佐賀県(5)
  • 兵庫県(5)
  • 北海道(5)
  • 千葉県(5)
  • 和歌山県(5)
  • 埼玉県(5)
  • 大分県(5)
  • 大阪府(5)
  • 奈良県(5)
  • 宮城県(5)
  • 宮崎県(5)
  • 富山県(5)
  • 山口県(5)
  • 山形県(5)
  • 山梨県(5)
  • 岐阜県(5)
  • 岡山県(5)
  • 岩手県(5)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
計量皿寸法(mm)
  • 118(1)
  • 140(3)
  • 140×140(1)
  • 190×190(4)
  • 200×250(1)
  • 202×250(1)
  • 220×220(1)
  • 234×204(3)
  • 310×320(1)
  • 310×330(2)
  • 330×310(2)
  • 350×400(4)
  • 360×320(1)
  • 380×530(5)
  • 550×700(1)
  • 800×600(2)
118・140・140×140・190×190・200×250・202×250・220×220・234×204・310×320・310×330・330×310・350×400・360×320・380×530・550×700・800×600
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • 三菱ふそう(20)
  • SPARKFUN(13)
  • BenQ(ベンキュー)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • パーム(Palm)(7)
  • AMPHENOL(6)
  • Electro Harmonix(6)
  • ホンダ(5)
  • Altrider (アルトライダー)(5)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • Tiertime(4)
  • ORing(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Texas Instruments(3)
  • RS PRO(3)
  • TOKYO ロイヤルリビング K.K(3)
  • ハスクバーナ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(26)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRA電子天秤専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
    用途VIBRA電子天秤専用電源仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
  • VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRA電子天秤専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    VIBRA電子天秤専用電源
    用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX3000・PCX6000・PCX12000
  • VIBRAプリンター専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRAプリンター専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
    用途VIBRAプリンター専用電源適合機種CSP-160Ⅱ出力DC9V/800mA入力AC100~240V
  • VIBRA専用周辺機器 VIBRA(新光電子)

    VIBRA専用周辺機器

    VIBRA(新光電子)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    計測の合否判定をランプとブザーでお知らせします。
  • CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(20巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙センサー音叉式力センサ
  • 【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R

    VIBRA(新光電子)
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
    出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160サービス分類レンタル
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
  • SUSピンセット 5g~1mg用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 5g~1mg用

    VIBRA(新光電子)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)105サイズS
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • 枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 M2級 ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M2級(3級)表面粗さ鏡面仕上
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター付属品

    VIBRA(新光電子)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)

    RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)

    VIBRA(新光電子)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
  • 基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
  • AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大) VIBRA(新光電子)

    AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)適合機種AJ(Ⅱ)2200~12K、SJ-2200~12K
  • 作業用布手袋 VIBRA(新光電子)

    作業用布手袋

    VIBRA(新光電子)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 分析用電子天びん VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
    用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、mg
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • CSP-240用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-240用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • 板状分銅単品ケース VIBRA(新光電子)

    板状分銅単品ケース

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途板状分銅を収納するために使用する
  • 環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
  • CUX用アジャスター VIBRA(新光電子)

    CUX用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途新光電子製 個数はかり CUX用アジャスター適合機種旧CUXⅠ・Ⅱ、CUX60~12K
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質鉄塗装形状円盤型等級M2級(3級)
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    8,398税込9,238
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
  • AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小) VIBRA(新光電子)

    AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)適合機種AJ(Ⅱ)220~1200、SJ-220~1200、PJ320・600
  • SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター VIBRA(新光電子)

    SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
    用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
  • 枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)
    51,980税込57,178
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用非磁性ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
  • フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合