カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- モノタロウ(2)
- SMC(604)
- エスコ(12)
- 渡辺電機工業(10)
- DFG(ディーエフジー)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ESTERA(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- クロダルマ(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- 吉野(5)
- 富士電機(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SCHURTER(4)
- 長野計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハウスビーエム(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ブランドをもっと見る
「dg12」の検索結果

ステンレス保管庫 (VDG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・引出付・二段式)(SUS430)
シンコー¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷中棚:上下各1段付属 戸:上下シリンダー錠付使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430)
シンコー¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷付属品シリンダー錠・引出付仕様ガラス戸仕様材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0引出:0.8ガラス部透明棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫一段式
シンコー¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。ガラス戸で中が見やすく、便利な引出付き仕様です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
ステンレス保管庫(片面引出付/上ガラス戸・下ステンレス戸・二段式)アジャスト仕様 SUS430
シンコー¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷付属品中棚上下×各1仕様引出、上ガラス戸、下ステンレス戸、アジャスト付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)タイプ2段式