カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
- 測定・測量用品(216)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 新コスモス電機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(36)
- 校正(1)
商品レビュー
- 以上(82)
- 以上(87)
- 以上(88)
- 以上(89)
価格
- 1,500円以下(24,238)
- 1,500-10,000円(66,682)
- 10,000-50,000円(69,091)
- 50,000-100,000円(29,062)
- 100,000円以上(36,703)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

投げ込み式酸素濃度計
新コスモス電機¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から11日以内出荷0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)
酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
酸素検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台欠品中作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ
新コスモス電機¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)
新コスモス電機(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
住宅用火災警報器(煙式)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)検知原理熱線型半導体式警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式警報設定値20%LEL(固定)サンプリング方式自動吸引式
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
化学物質リアルタイムモニタ
新コスモス電機¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3アルカリ乾電池保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約22(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga、ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga通信機能Bluetooth 5.0測定範囲(ppm)0~1000警報設定値設定可能電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)検知対象ガスVOC(校正ガス:トルエン)サンプリング方式自動吸引式データロギング有無有
個人ばく露濃度計
新コスモス電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
ポータブルニオイセンサーMini
新コスモス電機(2件のレビュー)¥129,500税込¥142,4501台9日以内出荷小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
XP-702Ⅲ(S)用フィルタ
新コスモス電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組4日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980~税込¥65,978~1個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式防爆構造Ex ib IIB T3警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)サンプリング方式拡散式
校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から9日以内出荷検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉
新コスモス電機¥8,980~税込¥9,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です感知方式煙式
XX-2200用レザーケース
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
ポータブルガス検知器 XA-380S
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷から16日以内出荷装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。用途プラント、工場等での安全確認にセット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個測定範囲0~100%LEL質量(g)約63(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)検知原理接触燃焼式使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia ⅡC T3警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)検知対象ガスアンモニア、水素サンプリング方式拡散式
XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081組5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
...