カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 検知器(2)
  • 測定関連サービス(1)
    • ガス検知器レンタル(1)
絞り込み
測定対象
  • 一酸化炭素(1)
  • 硫化水素(1)
  • 酸素(1)
測定範囲(ppm)
  • 0~300(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • 新コスモス電機
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(5)
  • testo(テストー)(15)
  • センセカ(旧グライシンガー)(3)
  • カスタム(1)
  • マザーツール(2)
  • PROTMEX(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • イチネンTASCO(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(7)
  • CHINO(チノー)(5)
  • テクネ計測(4)
  • ドレーゲル(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • エスコ(2)
  • 千代田精機(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • コフロック(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CO計」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付)新コスモス電機
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース電源単4形アルカリ乾電池1本連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)ガス採気方式拡散式検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)検知対象ガス一酸化炭素
装着型酸素、一酸化炭素濃度計 新コスモス電機装着型酸素、一酸化炭素濃度計新コスモス電機
99,980税込109,978
1個ほか
欠品中
超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)測定範囲(vol%)(酸素)0~25測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%ガス採気方式拡散式防爆構造Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
ガス検知器 新コスモス電機ガス検知器新コスモス電機
66,980税込73,678
1個ほか
当日出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。電源単4乾電池×1本(付属)付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機装着型ガス濃度計 校正証明書付新コスモス電機
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動校正証明書一般校正
co2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • co2
  • do計