カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(6)
  • JIKCO(ジコー)(2)
  • ガステック(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • アトムメディカル(1)
  • 泰榮エンジニアリング(1)
  • WatchGas(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-bm1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用 新コスモス電機

    交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用

    新コスモス電機
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    適合XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS、XO-2200
  • KS-7O用_酸素センサ 新コスモス電機

    KS-7O用_酸素センサ

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    KS-7O用の交換センサです。
    用途1年毎の定期交換に対象ガス酸素
  • 酸素検知器 新コスモス電機

    酸素検知器

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
    用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
  • 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機

    投げ込み式酸素濃度計

    新コスモス電機
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
    検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
  • 定置型ガス警報器 新コスモス電機

    定置型ガス警報器

    新コスモス電機
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷から28日以内出荷
    小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
    質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
  • 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
    付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
os-bm2特集