カテゴリ
- 測定用品(180)
- 測定関連サービス(36)
- 科学研究・開発用品(8)
- 防災用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 新コスモス電機
- モノタロウ(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(178)
- SHINKO(新興製作所)(106)
- 工進(8,006)
- シンコール(588)
- NS(日進工具)(567)
- マキシンコー(411)
- シンコー(339)
- VIBRA(新光電子)(258)
- 日刊工業新聞社(216)
- シンコハンガー(167)
- 新光化成(117)
- マルシン(マルシン工業)(89)
- 大阪避雷針工業(OHK)(85)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
- 新光金属(78)
- シンコー[継手](75)
- 伸晃(74)
- プロトティップ(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(36)
- 校正(1)
「shinko」の検索結果

投げ込み式酸素濃度計
新コスモス電機¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から11日以内出荷0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)
酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
住宅用火災警報器(煙式)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
酸素検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台欠品中作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)
新コスモス電機(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ
新コスモス電機¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LELサンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980~税込¥65,978~1個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。防爆構造Ex ib IIB T3サンプリング方式拡散式付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
個人ばく露濃度計
新コスモス電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から9日以内出荷検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩検知に検知原理熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉
新コスモス電機¥8,980~税込¥9,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です感知方式煙式
XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン
新コスモス電機¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ニオイを精度良く測定するための試料ビンです。用途テフロンチューブTP-1等を使って試料ビンとXP-329m(XP-329ⅢR)の吸引側と排気側を接続。ニオイ成分が薄まりづらく、より正確に測定が可能です。材質ビン:ガラス製、フタ:テフロン製、口金:ステンレス
【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガス水素採取方式自動吸引式
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ
新コスモス電機¥149,800~税込¥164,780~1個ほか当日出荷から18日以内出荷Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心用途配管、装置内の濃度確認に検知対象ガス二酸化炭素(ガス)測定範囲0~100vol%検知原理気体熱伝導式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)連続使用時間(時間)100使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)通信機能Bluetooth主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%データロギング有無有
XP-329m専用オプションパック
新コスモス電機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷XP-329m専用のオプションパックです。用途ログデータの吸出し等に。セット内容ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。動作環境Windows XP、7、8、10
ポータブルニオイセンサー
新コスモス電機¥339,800税込¥373,7801台欠品中ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアルトラスコ品番177-2573測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]質量(g)約640(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ吸引流量400±150mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ測定モードモニタリングモード、バッチモード採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き
新コスモス電機¥9,800~税込¥10,780~1台ほか当日出荷から4日以内出荷「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう感知方式煙式
【レンタル】装着型硫化水素計
新コスモス電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く)連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合)機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良ガス採気方式拡散式応答時間(秒)30以内検知原理定電位電解式検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造Exib II BT3警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付)
新コスモス電機¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から4日以内出荷摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ使用温度範囲0℃~40℃連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~19999ppm(Wt)外寸法(mm)W84×H190×D40
【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素
【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付)
新コスモス電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース電源単4形アルカリ乾電池1本連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)ガス採気方式拡散式検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)検知対象ガス一酸化炭素
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)
新コスモス電機¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示 ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。 大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。 離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。 通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。 日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。 重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。 本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。 本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。 アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。 タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約870電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
【レンタル】可燃性ガス検知器(メタン)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、レザーケース、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガスメタン採取方式自動吸引式
【レンタル】高感度ガス検知器(メタン・水素・イソブタン)(校正書付)
新コスモス電機¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から5日以内出荷ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。 ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)表示分解能0.1%LELもしくは1ppm保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示警報設定値20%LEL検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気サービス分類レンタル
【レンタル】半導体材料ガス検知器(校正書付)
新コスモス電機¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷対象ガス:O3(オゾン) フルスケール:1ppm 半導体材料ガス検知器/オゾンガス検知器 XPS-7は、ロガー機能付でPCでのデータ管理が可能!警報機能・自動吸引式・デジタル表示!セット内容本体、センサユニット(オゾン/本体に内蔵)、ガス導入管、ショルダーベルト、予備フィルタ、収納ケース寸法(mm)62(W)×150(H)×128(D)(突起部を除く)質量(kg)1.3電源単3形アルカリ乾電池4本分解能フルスケールの100分の1表示連続使用時間12時間以上(無警報時、20℃の場合)ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式検知範囲1ppm(フルスケール)指示精度FS±の10%以内検知対象ガスオゾン O3
【レンタル】高濃度ガス検知器(ヘリウム)(校正書付)
新コスモス電機¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷ヘリウムを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D)質量(g)約450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)検知範囲0~100vol%防爆構造Exibd II BT3検知対象ガスヘリウム
【レンタル】グリース鉄粉濃度計(校正書付)
新コスモス電機¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から3日以内出荷摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(付属無)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
【レンタル】高感度ガス検知器(水素)(校正書付)
新コスモス電機¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値250ppmまたは500ppm検知対象ガス水素
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)
新コスモス電機¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1質量(g)約130(電池除く)表示LCD表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)使用電池単4形アルカリ乾電池1本使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素サービス分類レンタル
【レンタル】高濃度ガス検知器(アルゴン) (校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷アルゴンを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D)質量(g)約450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)検知範囲0~100vol%防爆構造Exibd II BT3検知対象ガスアルゴン
【レンタル】高濃度ガス検知器(水素)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス水素
【レンタル】高濃度ガス検知器(メタン)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガスメタン
【レンタル】燃焼管理用酸素濃度計(校正書付)
新コスモス電機¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷ボイラ、焼却炉等の燃焼排ガス中の酸素濃度測定による燃焼管理に。セット内容本体、冷却パイプ、取扱説明書、冷却ドレンフィルタセット(導入管/冷却ドレンフィルタ/フィルタエレメント)、収納ケース測定範囲0~25.0vol%質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示、デジタルバーグラフ表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約100(無警報時/20℃/バックライトOFF時)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.3vol%防爆構造Exib II BT3警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示警報設定値18.0vol%検知対象ガス燃焼排ガス中の酸素サービス分類レンタル
【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付)
新コスモス電機¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付)
新コスモス電機¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から5日以内出荷低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可質量(g)約460(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164分解能0.1%LELもしくは1ppm記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約15使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)検知原理接触燃焼式測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定20%LEL採取方式【ガス】自動吸引式サービス分類レンタル
【レンタル】ホルムテクター
新コスモス電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)5~40電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減)検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm)測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式検知対象ガスホルムアルデヒド繰返し精度(%)±10断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V