カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
  • アズワン(4)
  • コクゴ(2)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • シンワ測定(1)
  • 明邦化学(1)
  • サンプラテック(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • ケニス(1)
  • 佐野屋産業(1)
  • テクノラボ(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc-01g」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用 新コスモス電機

    グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SDM-72に使用するサンプルケースになります。
    用途採取したグリースを入れ込むケース
  • 【レンタル】グリース鉄粉濃度計(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】グリース鉄粉濃度計(校正書付)

    新コスモス電機
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
    付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(付属無)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
  • グリース鉄粉濃度計 新コスモス電機

    グリース鉄粉濃度計

    新コスモス電機
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。
    用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間測定対象グリース中の鉄粉濃度検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
  • 軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機

    軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計

    新コスモス電機
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
    用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定範囲(ppm)0~19999(Wt)付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定原理磁気バランス式電磁誘導法ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
  • 【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付)

    新コスモス電機
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
    仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ使用温度範囲0℃~40℃連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~19999ppm(Wt)外寸法(mm)W84×H190×D40