カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- スズキ(3)
- ELPA(1)
- ホンダ(1)
- MKカシヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SUN(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ワンダーキット(1)
- 旭光電機工業(1)
- Adaptive(1)
- ARX(1)
- Mini Motor(1)
「12v34w」の検索結果

ポータブル電源
新ダイワ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!用途いざという時の電源確保に。仕様SLG2300質量(kg)乾燥:27外形寸法(mm)L574×W369×H259出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付温度(℃)充電:0~40寿命サイクル:約1000回動作温度(℃)-15~40充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264