カテゴリ
- 農業機械(96)
- エンジン工具(22)
- 溶接用品(9)
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(4)
- SMC(1,109)
- BIGM(丸山製作所)(592)
- トヨタ(504)
- MAZDA(マツダ)(405)
- コガネイ(400)
- ホンダ(300)
- ミツビシ(67)
- WURTH ELEKTRONIK(64)
- エスコ(63)
- ニッサン(63)
- SAMTEC(60)
- スバル(57)
- ハンマーキャスター(53)
- 三菱電機(47)
- IDEC(和泉電気)(42)
- イマオコーポレーション(42)
- スズキ(37)
- 東和制電工業(TOWA)(37)
- ブランドをもっと見る
「130a」の検索結果
特価

バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。 ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。トラスコ品番758-7953本体質量(kg)62使用率(%)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)478×413×544冷却方式強制バッテリーSEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー)適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)80・130(切替)充電時間(時間)5(50%放電時)充電方式定電流定電圧定格入力単相100V 50/60Hz 1.5kVA
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台欠品中現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120使用率(%)40使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.5燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130