カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • G&Yu(2)
  • ビシャモン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • GSユアサ(1)
  • 古河電池(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • BM LINK(1)
  • 韓国電池株式会社(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • INADA(イナダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130e41r」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    新ダイワ
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    5日以内出荷
    大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示励磁方式自励式(ブラシレス)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • 可搬形ディーゼル発電機 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機

    新ダイワ
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備トラスコ品番495-5315種別標準燃料タンク全長(mm)1970質量(kg)1315(整備)極数4周波数(Hz)50/60全幅(mm)880定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)タンク容量(L)130全高(mm)1360コンセント個数1.5kVA×6/1.65kVA×6(50/60Hz)定格電流(A)三相4線:144/157(50/60Hz)、単相3線:150/163.6(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)三相4線:40/48(50/60Hz)、単相3線:30/36(50/60Hz)、連続49.2/57.5(50/60Hz)使用燃料軽油機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示乾燥質量(kg)1170バッテリー130E41R(1個)連続運転時間(h)25%負荷時:36/28(50/60Hz)、50%負荷時:22/17(50/60Hz)、75%負荷時:15/12(50/60Hz)エンジンタイプクボタV3800DICR-TI相数単相励磁方式自励式(ブラシレス)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%音圧レベル(dB)56/60(50/60Hz)潤滑油CFまたはCI-4潤滑油量(L)13.2(フィルタ0.4L含む)エンジン総排気量(cm3)3769定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)56/60気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式直接噴射式(過給機付)音響パワーレベル(dB)LwA88【超低】排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.5(サブタンク1.6L含む)定格出力(kVA)(50/60Hz)三相4線:50/60、単相3線:30/36
130e41r特集