カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • アズワン(1)
  • マキタ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • trad(1)
  • 修理(1)
  • 昭和機械工業(1)
  • 船舶商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v cc16-200v」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断機ライトカッター 新ダイワ

    切断機ライトカッター

    新ダイワ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498コード長さ(m)5最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電流(A)(50/60Hz)12/10砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
電動工具 本体カテゴリ