カテゴリ

  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • オレゴン(OREGON)(6)
  • ハスクバーナ(14)
  • スギハラ(SUGIHARA)(5)
  • ツムラ(末廣精工)(10)
  • ゼノア(6)
  • SK11(4)
  • 共立(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21bpx」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールラウンドソー 新ダイワオールラウンドソー新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2質量(kg)4.8仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
チェーンソーカテゴリ