カテゴリ
- 農業機械(13)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- 伊東電機(168)
- 三菱電機(65)
- リスパック(39)
- シングウ(新宮商行)(27)
- ミルウォーキーツール(27)
- 東空販売(25)
- ゼノア(15)
- エスコ(11)
- SMC(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- グリーンクロス(8)
- コクヨ(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(7)
- 瓜生製作(6)
- JTC(6)
- インガソール・ランド(5)
- ブランドをもっと見る
「bpm」の検索結果

オールラウンドソー
新ダイワ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデルスパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
エンジン刈払機
新ダイワ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷使いやすいスタンダードな刈払機用途一般草刈用。タンク容量(L)0.34付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンヘッジトリマー
新ダイワ¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から3日以内出荷タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
エンジンブロワ
新ダイワ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。風量(m3/min)8.7本体質量(kg)4.3使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345燃料タンク容量(L)0.47始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンチェンソー
新ダイワ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!質量(kg)4.5仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンチェンソー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハイトルクで大径木の処理に最適排気量(mL)59.8質量(kg)6.2仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジンチェンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります排気量(mL)50.2質量(kg)4.8仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
エンジンヘッジトリマー
新ダイワ¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷効率が上がる両刃モデルタイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
エンジンチェーンソー
新ダイワ(1件のレビュー)¥80,980~税込¥89,078~1台4日以内出荷もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥82,980~税込¥91,278~1台4日以内出荷もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジン刈払機
新ダイワ¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。用途草地、山林の除草作業に付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジンチェンソー
新ダイワ¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー
新ダイワ¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4