カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • シングウ(新宮商行)(16)
  • セフティー3(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • ゼノア(1)
  • AirTAC(1)
  • SK11(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpm8」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールラウンドソー 新ダイワ

    オールラウンドソー

    新ダイワ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
    仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28スパークプラグBPM8Y始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    使いやすいスタンダードな刈払機
    用途一般草刈用。付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンドタンク容量(L)0.34使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
  • エンジンヘッジトリマー 新ダイワ

    エンジンヘッジトリマー

    新ダイワ
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンブロワ 新ダイワ

    エンジンブロワ

    新ダイワ
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
    本体質量(kg)4.3使用燃料混合燃料風量(m3/min)8.7エンジン部総排気量(mL)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345燃料タンク容量(L)0.47始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
    用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイトルクで大径木の処理に最適
    仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)6.2排気量(mL)59.8使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
    用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
    仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
  • エンジンヘッジトリマー 新ダイワ

    エンジンヘッジトリマー

    新ダイワ
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    効率が上がる両刃モデル
    タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2