新ダイワ3日以内出荷
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5