カテゴリ
- エンジン工具(15)
- 電動工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- 山田機械工業(19)
- シングウ(新宮商行)(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- セフティー3(2)
- SK11(2)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- チャンピオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「cj-6y」の検索結果

集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷から3日以内出荷プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
エンジンカッター
新ダイワ¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷から3日以内出荷過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
集塵式エンジンカッターブレード付
新ダイワ¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から3日以内出荷切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
エンジンチェンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)122砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5使用燃料混合燃料最大切込深さ(mm)100砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5