カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- 3M(スリーエム)(6)
- オート(4)
- 大一鋼業(1)
- Ruland(1)
「cmr10 3m」の検索結果

エンジン刈払機 RM3032-PTD
新ダイワ¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド質量(kg)5.6レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグNGK CMR7H-10始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.6排気量(cm3)30.5
エンジン背負式刈払機
新ダイワ¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540乾燥質量(kg)(本体)9.3燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグCMR7H-10始動方式背引き畜力式(ソフトスタート)ハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)1.6排気量(cm3)30.5
エンジン刈払機
新ダイワ¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル。ジュラルミンパイプ仕様!付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:トリガーレバー使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×559×446乾燥質量(kg)(本体)5.8燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグCMR7H-10始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)ハンドル形状両手ハンドル振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)30.5