カテゴリ

  • エンジン工具(9)
  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • デンヨー(52)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • EARTH POWER(6)
  • ヤンマー(5)
  • マキタ(4)
  • やまびこジャパン(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • 住友重機械工業(2)
  • TOA(2)
  • 三菱電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • KLAXON(2)
  • HUA XIA HENG TAI(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db7a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
  • ガソリンエンジンインバータ発電機 新ダイワ

    ガソリンエンジンインバータ発電機

    新ダイワ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
    定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)4.7仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●ブースト機能付●アクセサリーソケット(シガーソケット型)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)555幅(mm)300高さ(mm)470形式多極回転界磁形定格電流(A)18使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約4.2(エコ発電作動時:約10.5)エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.52/4500騒音値(dB(A)/7m)57~65エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】20A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJグリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4音響パワーレベル(dB)92(LwA)
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    409,800税込450,780
    1台
    翌日出荷
    エコ機能付発電機兼用溶接機
    使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1台
    翌日出荷
    49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
    エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200機能周波数切替、リコイル、スローダウン連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0定格電流(A)18定格出力(kVA)1.8定格出力電流(A)DC130定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)8.4トラスコ品番758-7872
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • インバータガスエンジン発電機 新ダイワ

    インバータガスエンジン発電機

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
    定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0014長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)10~40燃料LPG(ブタンガス)方式インバーター定格電流(A)9騒音値(dB)88(LwA音響パワーレベル)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM082力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(Laeq音圧レベル)
  • インバータガスエンジン発電機 新ダイワ

    インバータガスエンジン発電機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
    定格電圧(V)交流:単相100、直流:12周波数(Hz)交流:50/60(切替式)仕様●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(端子)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番206-0015長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状単相100V用×2、12Vバッテリー充電用(端子)×1定格電流(A)交流:9、直流:8.3使用燃料LPG(プロパンガス)名称GM082外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(無負荷定格運転)コンセント15A×2個(合計9Aまで)音響パワーレベル(dB)89(LwA)
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
    使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
    仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
  • インバーター発電機 新ダイワ

    インバーター発電機

    新ダイワ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
    定格電圧(V)単相100周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)9仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
    定格使用率(%)溶接:100周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
  • インバータ発電機(低騒音型) 新ダイワ

    インバータ発電機(低騒音型)

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
    定格電圧(V)単相100周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)9仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)487幅(mm)395高さ(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V25A用×1定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
  • ガソリンエンジン発電機 新ダイワ

    ガソリンエンジン発電機

    新ダイワ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
    用途建設現場の工具や照明の電源として。仕様エンジンオイル填充済、オイル不足警告非常停止、自動電圧調整、国内排出ガス自主規制適合セット内容スパークプラグレンチ全長(mm)412質量(kg)43全幅(mm)575出力AC100V定格電圧(V)単相100全高(mm)465燃料レギュラーガソリンコンセント形状単相100V用×2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×412×465燃料タンク容量(L)8.3エンジンタイプ新ダイワ空冷4サイクル EX17DK始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)力率1オイルセンサー機能あり
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    新ダイワ
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷
    大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示励磁方式自励式(ブラシレス)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • ディーゼルエンジンTIG溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジンTIG溶接機

    新ダイワ
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    32日以内出荷
    オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 オイルガード装備の環境対応TIG溶接機 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40トラスコ品番494-7878定格電圧(V)(手棒溶接)30定格電流(A)DC250定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き乾燥質量(kg)380燃料タンク容量(L)29電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300定格出力電圧(V)20エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
発電機カテゴリ