カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • 工進(3)
  • ホンダ(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • DEAR LIFE(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • セルスター(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • 富士倉(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
  • エネポルタ(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dearlife」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
発電機カテゴリ