カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- エスコ(89)
- NTカッター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大菱計器製作所(1)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 協和精工(1)
「ea203」の検索結果

エンジンチェンソー
新ダイワ¥40,980~税込¥45,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23