カテゴリ
- エンジン工具(14)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- SMC(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)

エンジンブロワ ハンディタイプ
新ダイワ(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD風量(m3/min)12.8乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ最大風速(m/s)76.2排気量(cm3)25.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら