カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- CKD(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- イスカル(4)
- EPSON(4)
- SMC(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Festo(1)
- プライタ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PedalboxPro(1)
- Q-line(1)
「eb3-h」の検索結果

バッテリー溶接機
新ダイワ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合。軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式