カテゴリ
- エンジン工具(25)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
「ecld7412s」の検索結果
特価

集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し
新ダイワ¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8462セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320
集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き
新ダイワ¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8558セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320
集塵式カッター用付属品ダストホース
新ダイワ¥8,298税込¥9,1281本(1本)当日出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されているダストホースです。適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品ダストバッグ
新ダイワ¥17,980税込¥19,7781枚(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品ホースバンド
新ダイワ¥1,198税込¥1,3181個(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグ固定用のバンドです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品ダストバッグ
新ダイワ¥2,398税込¥2,6381個(1枚)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグとホースと繋ぐジョイントです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品エアダクト
新ダイワ¥1,298税込¥1,4281個(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッターに付属されているエアダクトです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
ダイヤモンドブレード(乾式)
新ダイワ¥42,980税込¥47,2781枚3日以内出荷コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。用途コンクリート用
エンジンカッター用付属品レンチツール
新ダイワ¥2,098税込¥2,3081個(1個)3日以内出荷エンジンカッター付属品のレンチツールです。適合機種EC7412S、EC7414S、ECL7412S、ECL7414S、ECL7412BS、ECL7414BS、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS