カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • SPJR(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「egw135」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールパネル部品EGW135(M00155005731-M00155999999) 新ダイワコントロールパネル部品EGW135(M00155005731-M00155999999)新ダイワ
69税込76
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジン・フレーム部品EGW135(M00155005731-M00155999999) 新ダイワエンジン・フレーム部品EGW135(M00155005731-M00155999999)新ダイワ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
部品名称フューエルタンク形状図番18
エンジン・フレーム部品EGW135(M00155005731-M00155999999) 新ダイワエンジン・フレーム部品EGW135(M00155005731-M00155999999)新ダイワ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
部品名称ボックスカバー形状図番45
発電体(ゼネレータ)部品EGW135(M00155005731-M00155999999) 新ダイワ発電体(ゼネレータ)部品EGW135(M00155005731-M00155999999)新ダイワ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
仕様(適合製造番号)55006056~部品名称レクチフアイヤ
ガソリンエンジン溶接機 新ダイワガソリンエンジン溶接機新ダイワ(1件のレビュー)
309,800税込340,780
1台
翌日出荷
49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200機能周波数切替、リコイル、スローダウン連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0定格電流(A)18定格出力(kVA)1.8定格出力電流(A)DC130定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)8.4トラスコ品番758-7872
キャスターセット 新ダイワキャスターセット新ダイワ
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
適合機種EGW135、EW130、EW130D
吊り金具 新ダイワ吊り金具新ダイワ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合機種EGW135
関連キーワード
r135特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r135