カテゴリ
- エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(3)
- GSユアサ(2)
- AZ BATTERY(2)
- LONG(2)
- デンヨー(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 古河電池(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「gs gtx12」の検索結果

インバータ発電機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付定格出力(kVA)1.6使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445定格電圧(V)単相100定格電流(A)16外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)4.2電圧調整方式インバータ式力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
インバータ発電機
新ダイワ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86