カテゴリ
- 溶接用品(2)
- エンジン溶接機(2)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- ホンダ(119)
- 富士電機(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- 東リ(2)
- デンヨー(1)
- JUKI(24)
- ワルター(20)
- CKD(19)
- 日清製粉ウェルナ(13)
- さぬきシセイ(12)
- ヱスビー食品(10)
- 日清フーズ(9)
- ハウス食品(6)
- 大正天びん製作所(6)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
- 味の素(4)
- パーパス(4)
- ブランドをもっと見る
「gx200」の検索結果
特価

ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130